Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoLiDo ABS GREEN 3D-Druckmaterial Grün 1 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoLiDo 3D Filamentcassette ABS grün 1.75mm 1kg
CoLiDo 3D Filamentcassette ABS grün 1.75mm 1kg
Artikel-Nr.:
     CIDE7-120153942
Hersteller:
     CoLiDo
Herst.-Nr.:
     ABS GREEN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
3D Druck Materialien
3D Drucker Filament
3D Druckmaterialien
3D-Drucker Modellmaterial
Weitere Informationen:
Merkmale
Druckmaterial
ABS
Druckfarben
Grün
Markenkompatibilität
Jede Marke
Düsentemperatur
230 °C
Nicht toxisch
Ja
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
REACH, RoHS
Verpackungsdaten
Paketgewicht
1600 g
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1000 g
Durchmesser
1.75 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,37*
€ 12,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,03*
€ 11,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.