Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Corsair CMA128GX5M4B5600Z40 Speichermodul 128 GB 4 x 32 GB DDR5 4800 MHz ECC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Corsair RAM D5 5600 128 GB C40 WS ECC R K4 4x32 1.25V 40-40-40-77 XMP + EXPO
Corsair RAM D5 5600 128 GB C40 WS ECC R K4 4x32 1.25V 40-40-40-77 XMP + EXPO
Artikel-Nr.:
     CIDE7-120137996
Hersteller:
     Corsair
Herst.-Nr.:
     CMA128GX5M4B5600Z40
EAN/GTIN:
     840006690153
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR5 RAM
DDR5 ECC-RAM
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
128 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
4 x 32 GB
Interner Speichertyp
DDR5
Speichertaktfrequenz
4800 MHz
Komponente für
PC
Memory Formfaktor
288-pin DIMM
ECC
Ja
CAS Latenz
40
Speicherdatenübertragungsrate
5600 MT/s
Speicherspannung
1.1,1.25 V
Intel® Extreme Memory Profile (XMP)
Ja
Intel Extreme Memory Profile (XMP) Version
3.0
Erweiterte AMD-Profile für Übertaktung (EXPO)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
150 g
Weitere Suchbegriffe: DDR5 RAM ECC, ECC-RAM, RAM ECC, Serverspeicher, ddr5 ram corsair, ddr ram, ram ecc 128gb, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 530,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 598,81*
€ 712,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 591,93*
€ 704,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 574,11*
€ 683,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 560,01*
€ 666,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 530,57*
€ 631,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.