Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIC 517250 Filzstift Gemischte Farben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BIC 517250 Filzstift Gemischte Farben
BIC 517250 Filzstift Gemischte Farben
BIC 517250 Filzstift Gemischte Farben
BIC 517250 Filzstift Gemischte Farben
Artikel-Nr.:
     CIDE7-119373496
Hersteller:
     BIC
Herst.-Nr.:
     517250
EAN/GTIN:
     3086123739598
Suchbegriffe:
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
Filzmaler
Weitere Informationen:
Merkmale
Anzahl der Farben
12 Farben
Schreibfarben
Gemischte Farben
Schlagweite
0.8 mm
Produktfarbe
Mehrfarbig
Gehäuseform
Rund
Einfach abwaschbare Tinte
Ja
Einfache Anwendung
Ja
Einfach zu bedienen
Ja
Zielgruppe
Kinder
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
1 Jahr(e)
Gewicht und Abmessungen
Breite
17.2 mm
Tiefe
1.7 mm
Höhe
19.7 mm
Länge (mm)
1.7 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 11,13*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,22*
€ 12,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
ab 8 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
ab 16 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.