Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

eLive KB250MAC Weiß Bluetooth


Menge:  Stück  
Produktinformationen
eLive KB250MAC Weiß Bluetooth
eLive KB250MAC Weiß Bluetooth
Artikel-Nr.:
     CIDE7-11905824
Hersteller:
     eLIVE
Herst.-Nr.:
     KB250FDE-MAC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Tablet Tastatur
Die eLive Micro Tastatur ist die perfekte kabellose Tastatur für Computer & Fernseher, die besonders durch ihre Kompaktheit glänzt. Gerade im HTPC Bereich entfalten sich im Vergleich zu anderen Mini-Tastaturen ihre Stärken.
Die Micro Tastatur birgt viele nützliche Funktionen in sich. Das integrierte Touchpad ermöglicht den Benutzer völlig intuitiv zu arbeiten. Die Bedienung der Micro Tastatur ist nach kurzer Eingewöhnung sehr einfach. Bei Bedarf lassen sich die Tasten beleuchten und zusätzlich gibt es noch eine Taschenlampenfunktion oder den Laserpointer, der diese Tastatur um eine Presenter-Funktion erweitert. Die Installation der Micro Tastatur ist sehr einfach: Einfach den USB-Bluetooth- oder Wireless-Stick mit dem PC/Mac verbinden und das Keyboard aktivieren. Mit der Playstation 3 ist dies sogar noch einfacher. Ist der Akku des Gerätes leer, entfällt auch das lästige Batterie austauschen. Einfach das beigelegte USB-Kabel anschließen und schon wird der Akku geladen. Da es sich hierbei um einen Lithium-Polymer Akku handelt, ist er extrem langlebig im Vergleich zu anderen Akkus.
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Weiß
Anschlüsse und Schnittstellen
Geräteschnittstelle
Bluetooth
Bluetooth-Version
2.0+EDR
Sonstige Funktionen
Tastatur Formfaktor
Mini
Energiequelle
Akku, USB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,38*
€ 71,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,76*
€ 69,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,33*
€ 64,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,00*
€ 61,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,46*
€ 60,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,91*
€ 53,44
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Riensch & Held
16/830.20.20
ab € 19,36*
Sonstiges
Quinta
EL0001
ab € 69,30*
Sonstiges
noerden
MINIMIB
ab € 45,97*
Sonstiges
Rain Design
10032
ab € 39,93*
Sonstiges
Véritable
VPOT-CAWAW-A-1
ab € 117,79*
Sonstiges
ISMARTGATE
ISG-02WEU402
ab € 61,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.