Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD 25203710 Bohrer Spiralbohrer-Bit


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Artikel-Nr.:
     5VQEQ-25203710
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     25203710
EAN/GTIN:
     4007220484920
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Bohrer-Bits
5 Stück(e)
Merkmale
Vorgesehene Verwendung
Bohrer
Bohrerart
Spiralbohrer-Bit
Rotating Richtung
Drehung der rechten Hand
Bohrdurchmesser
11.3 mm
Länge (mm)
142 mm
Geeignet für Materialien
Aluminium, Messing, Bronze, Case-hardened steel, Eisenguss, Cast steel, Spanholzplatte, Kupfer, Hartholz, Kunststoff, Weichholz, Stahl, Holz, Zink
Punktwinkel
118 °
Bohrermaterial
Bodenschnellarbeitsstahl (HSS-G)
Produktfarbe
Edelstahl
Übereinstimmung mit DIN-Norm
338
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5VQEQ
315
5
pro Stück
€ 5,00*
ab € 3,09*
€ 4,30*
3 Tage
unbekannt
5
pro Stück
€ 5,45*
ab € 4,38*
€ 6,07*
5
pro Stück
€ 4,90*
ab € 4,60*
€ 6,56*
12 Tage
unbekannt
5
pro Stück
€ 7,90*
ab € 4,71*
€ 6,73*
4 Tage
unbekannt
5
pro Stück
€ 6,90*
ab € 3,93*
€ 7,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5VQEQ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 21,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5VQEQ
Versand: Lager 5VQEQ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5VQEQ
Zeitraum:innerhalb von 90 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.