Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD 25203817 Bohrer Spiralbohrer-Bit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PFERD 25203817 Bohrer Spiralbohrer-Bit
PFERD 25203817 Bohrer Spiralbohrer-Bit
Artikel-Nr.:
     CIDE7-118572801
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     25203817
EAN/GTIN:
     4007220490471
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Bohrer-Bits
1 Stück(e)
Merkmale
Vorgesehene Verwendung
Bohrer
Bohrerart
Spiralbohrer-Bit
Rotating Richtung
Drehung der rechten Hand
Bohrdurchmesser
16 mm
Länge (mm)
178 mm
Geeignet für Materialien
Aluminium, Messing, Bronze, Case-hardened steel, Eisenguss, Cast steel, Spanholzplatte, Kupfer, Hartholz, Kunststoff, Weichholz, Stahl, Holz, Zink
Punktwinkel
135 °
Bohrermaterial
Kobalt-Legierung Schnellarbeitsstahl (HSS-E)
Produktfarbe
Bronze
Übereinstimmung mit DIN-Norm
338
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 24,35*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,35*
€ 28,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,11*
€ 28,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,83*
€ 27,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,88*
€ 26,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,96*
€ 24,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,94*
€ 21,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.