Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD 25203655 Bohrer Spiralbohrer-Bit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PFERD 25203655 Bohrer Spiralbohrer-Bit
PFERD 25203655 Bohrer Spiralbohrer-Bit
Artikel-Nr.:
     CIDE7-118562800
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     25203655
EAN/GTIN:
     4007220482179
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Bohrer-Bits
10 Stück(e)
Merkmale
Vorgesehene Verwendung
Bohrer
Bohrerart
Spiralbohrer-Bit
Rotating Richtung
Drehung der rechten Hand
Bohrdurchmesser
4.3 mm
Länge (mm)
80 mm
Geeignet für Materialien
Aluminium, Messing, Bronze, Case-hardened steel, Eisenguss, Cast steel, Spanholzplatte, Kupfer, Hartholz, Kunststoff, Weichholz, Stahl, Holz, Zink
Punktwinkel
118 °
Bohrermaterial
Bodenschnellarbeitsstahl (HSS-G)
Produktfarbe
Edelstahl
Übereinstimmung mit DIN-Norm
338
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 0,70*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.