Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 5VQEQ-25203811 Herst.-Nr.: 25203811 EAN/GTIN: 4007220490273 |
| |
|
|  |  |
 | Weitere Informationen: Lieferumfang | Anzahl der Bohrer-Bits | 5 Stück(e) | Merkmale | Vorgesehene Verwendung | Bohrer |  | Bohrerart | Spiralbohrer-Bit |  | Rotating Richtung | Drehung der rechten Hand |  | Bohrdurchmesser | 12.9 mm |  | Länge (mm) | 151 mm |  | Geeignet für Materialien | Aluminium, Messing, Bronze, Case-hardened steel, Eisenguss, Cast steel, Spanholzplatte, Kupfer, Hartholz, Kunststoff, Weichholz, Stahl, Holz, Zink |  | Punktwinkel | 135 ° |  | Bohrermaterial | Kobalt-Legierung Schnellarbeitsstahl (HSS-E) |  | Produktfarbe | Bronze |  | Übereinstimmung mit DIN-Norm | 338 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (7) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Einheit | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 5VQEQ | |  | | 5 |  | pro Stück | € 5,00* | ab € 8,79* | € 11,61* |  |  |  |  |  | | |  | | 5 |  | pro Stück | € 4,90* | ab € 11,02* | € 14,88* |  |  |  | | 12 Tage |  | | 5 |  | pro Stück | € 7,90* | ab € 11,58* | € 15,10* |  |  |  | | 4 Tage |  | | 5 |  | pro Stück | € 6,90* | ab € 11,31* | € 16,35* |  |  |  | | 3 Tage |  | | 5 |  | pro Stück | € 5,45* | ab € 12,61* | € 16,40* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 5VQEQ |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 58,05* zzgl. MwSt. ) |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 5VQEQ |  | Versand: Lager 5VQEQ |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* |  | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5VQEQ | |  | Zeitraum: | innerhalb von 90 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|