Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus DVI-Anschlusskabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digitus DVI-Anschlusskabel
Digitus DVI-Anschlusskabel
Digitus DVI-Anschlusskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE7-11836407
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     AK-320101-050-S
EAN/GTIN:
     4016032298335
Suchbegriffe:
DVI HDMI Kabel
DVI Kabel
DVI Monitorkabel
DVIKabel
Full HD, Dual-Link

Dieses digitale, Full HD taugliche DVI-Kabel (Dual Link), dient dem Anschluss von Audio-Video-Geräten mit DVI(24+1) Schnittstelle, wie beispielsweise PC, Notebook, Monitor, TV oder Beamer.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Stecker
2
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
VK Zolltarifcode
85444290
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
200 mm
Verpackungstiefe
220 mm
Paketgewicht
580 g
Verpackungsvolumen
2640 cm³
Merkmale
Kabellänge
5 m
Anschluss 1
DVI-D
Anschluss 2
DVI-D
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Maximale Auflösung
2560 x 1600 Pixel
AWG Kabelgröße
30
Magnetisch abgeschirmt
Ja
Kabelmaterial
Kupfer
Ferritperle
Ja
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Plug
Ja
Ursprungsland
China
Zertifizierung
UL20276
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.