| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-116375838 Herst.-Nr.: 6288C001 EAN/GTIN: 4549292222364 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Typ | Original | | Druckfarben | Schwarz | | Markenkompatibilität | Canon | | Versorgungstyp | Einzelpackung | | Kompatibilität | MAXIFY GX1040, MAXIFY GX2040 | | Seitenergebnis schwarze Tinte | 3000 Seiten | | Anzahl der schwarzen Tintenpatronen | 1 | | Volumen schwarze Tinte | 70 ml |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Druckerpatrone Canon, Druckerpatronen Canon, Inkjet-Patrone Canon, Tinte Canon, Tintenstrahlpatrone Canon, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, druckerpatrone für canon black, druckerpatrone für canon, drucker nachfüllset canon, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| |