| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-116093475 Herst.-Nr.: RF-5705476 EAN/GTIN: 4064161253497 |
| |
|
| | |
| Beschreibung
Profitieren Sie beim Einsatz kompatibler Tintenpatronen von Renkforce von hochwertigen Druckergebnissen mit vergleichbarer Druckqualität wie beim Original. Und das mit einem deutlichen Preisvorteil.
Weitere Informationen: Merkmale | Typ | Kompatibel | | Druckfarben | Schwarz | | Markenkompatibilität | Brother | | Versorgungstyp | Einzelpackung | | Kompatibilität | DCP J 4120 DW, DCP J 562 DW, MFC J 4420 DW, MFC J 4620 DW, MFC J 4625 DW, MFC J 480 DW, MFC J 5320 DW, MFC J 5620 DW, MFC J 5625 DW, MFC J 5720 DW, MFC J 680 DW, MFC J 880 DW | | Schwarztoner Seitenleistung | 2600 Seiten | | Anzahl der schwarzen Tonerkartuschen | 1 | | Ersatz für | Brother LC-223BK | | Produktfarbe | Schwarz, Weiß |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Brother Druckerpatrone, Brother Tinte, Druckerpatrone Brother, Inkjet-Patrone Brother, Tinte Brother, Tintenstrahlpatrone Brother, Druckerpatrone für Brother, Inkjet-Patrone für Brother, Tintenstrahlpatrone für Brother, Lasertoner für Brother, Toner Cartridge für Brother, Toner für Brother, Tonerkartusche für Brother, Tonerkassette für Brother, brother druckerpatrone schwarz, brother druckerpatrone, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| |