| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-116093463 Herst.-Nr.: RF-5655900 EAN/GTIN: 4064161249742 |
| |
|
| | |
| Beschreibung
Profitieren Sie beim Einsatz kompatibler Tintenpatronen von Renkforce von hochwertigen Druckergebnissen mit vergleichbarer Druckqualität wie beim Original. Und das mit einem deutlichen Preisvorteil.
Weitere Informationen: Merkmale | Typ | Kompatibel | | Druckfarben | Schwarz | | Markenkompatibilität | HP | | Versorgungstyp | Einzelpackung | | Kompatibilität | ENVY 5540, ENVY 5544, ENVY 5545, ENVY 5546, ENVY 5547, ENVY 5548, ENVY 5640, ENVY 5644, ENVY 5646, ENVY 7640, ENVY 7645, OfficeJet 200, OfficeJet 202, OfficeJet 252, Officejet 5740, Officejet 5742 , Officejet 5745, Officejet 8040, Officejet 8045 | | Schwarztoner Seitenleistung | 600 Seiten | | Anzahl der schwarzen Tonerkartuschen | 1 | | Ersatz für | HP 62XL, C2P05AE | | Produktfarbe | Schwarz, Braun |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Hewlett-Packard, Inkjet-Patrone für Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone für Hewlett-Packard, Lasertoner, Original-Toner, Toner, Toner Cartridge, Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, lasertoner schwarz, lasertoner, renkforce toner, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| |