Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 1.8m DVI-D DVI-Kabel 1,8 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 1.8m DVI-D DVI-Kabel 1,8 m Schwarz
Goobay 1.8m DVI-D DVI-Kabel 1,8 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-11342208
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     34574
EAN/GTIN:
     4040849345746
Suchbegriffe:
DVI Kabel
DVI Monitorkabel
DVIKabel
dvi kabel 24+1
DVI-D Kabel 24+1 Dual Link DVI Kabel zur digitalen Bildübertragung von PC zum Monitor. Dieses Kabel unterstützt Auflösungen höher als Full HD 1080P (1920 x 1080) von bis zu WQXGA (2560 x 1600) DVI Allgemein DVI ist der populärste Standard zum übertagen von Videosignalen vom PC zum Monitor. Die Übertragung der Bilddaten erfolgt im DVI-D Standard 100% digital, dadurch werden verlustbehaftete Signalumwandlungen von digital zu analog vermieden. Der DVI-D Standard liefert mehr Details, weniger Fehler im Bild und eine optimale Wiedergabe von Farben und Kontrasten.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1.8 m
Anschluss 1
DVI-D
Anschluss 2
DVI-D
Produktfarbe
Schwarz
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Weitere Suchbegriffe: dvi kabel, dvi kabel goobay
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,57*
€ 17,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,40*
€ 17,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,89*
€ 16,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,20*
€ 15,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,79*
€ 15,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.