| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-113146375 Herst.-Nr.: RF-5608694 EAN/GTIN: 4064161245706 |
| |
|
| | |
| Beschreibung
Profitieren Sie beim Einsatz kompatibler Toner von Renkforce von hochwertigen Druckergebnissen mit vergleichbarer Druckqualität wie beim Original. Und das mit einem deutlichen Preisvorteil.
Weitere Informationen: Merkmale | Typ | Kompatibel | | Druckfarben | Schwarz | | Markenkompatibilität | Samsung | | Versorgungstyp | Einzelpackung | | Kompatibilität | Xpress M2625, Xpress M2625D, Xpress M2626, Xpress M2675FN, Xpress M2675N, Xpress M2676, Xpress M2825DW, Xpress M2825ND Premium Line, Xpress M2826, Xpress M2835DW, Xpress M2875FD, Xpress M2875FW, Xpress M2875ND, Xpress M2876, Xpress M2885FW | | Schwarztoner Seitenleistung | 3000 Seiten | | Anzahl der schwarzen Tonerkartuschen | 1 | | Ersatz für | Samsung MLT-D116S, MLT-D116L | | Produktfarbe | Schwarz, Braun |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonerpatrone, Lasertoner Samsung, Toner Cartridge Samsung, Toner Samsung, Tonerkartusche Samsung, Tonerkassette Samsung, lasertoner schwarz, lasertoner, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| |