| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-112689091 Herst.-Nr.: K46028OW EAN/GTIN: 3112539909154 |
| |
|
| | |
| OOWA ist die All-in-One-Drucklösung für verantwortungsbewusste Unternehmen. Wiederaufbereitete OWA-Patronen garantieren Ihnen optimierte Kosten pro Seite, garantierte Druckqualität und bieten gleichzeitig eine konkrete Antwort auf Umweltprobleme. Eine neue Geste mit positiven Auswirkungen.
OWA steht für garantierte Druckqualität. Alle unsere OWA-Kartuschen werden nach internationalen Standards und in unseren nach ISO 9001 / 14001 und OHSAS 18001 zertifizierten Fabriken hergestellt. Überzeugt von der Qualität unserer Produkte, haben unsere OWA Laserpatronen eine lebenslange Garantie, unsere OWA Tintenpatronen haben eine Garantie von 3 Jahren und alle bieten Ihnen einen Wartungsservice in 8 Arbeitsstunden.
OWA ist die Gewissheit, dass Ihre gebrauchten Patronen wirklich zu 100 % wiederverwertet werden. Die gesammelten Kartuschen werden entweder wiederaufbereitet, wenn sie unseren Spezifikationen und strengen Qualitätskontrollen entsprechen, oder fein zerlegt, um als Sekundärrohstoffe wiederverwendet zu werden. Weitere Informationen: Merkmale | Druckfarben | Schwarz | | Markenkompatibilität | Epson | | Versorgungstyp | Einzelpackung | | Kompatibilität | ET-16500, ET-3600, ET-4550, L 1455, L 655, 7741 | | Schwarztoner Seitenleistung | 6000 Seiten | | OEM-Code | C13T774140 | | Produktfarbe | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Original-Toner, Toner, Toner Cartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonerpatrone, Lasertoner für Epson, Toner Cartridge für Epson, Toner für Epson, Tonerkartusche für Epson, Tonerkassette für Epson, Wiederaufbereitete Toner, Wiederaufbereitete Tonerkartusche, lasertoner schwarz, lasertoner für epson, armor toner, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| |