Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine 17803F VGA-Kabel 0,3 m VGA (D-Sub) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
InLine 17803F VGA-Kabel 0,3 m VGA (D-Sub) Schwarz
InLine 17803F VGA-Kabel 0,3 m VGA (D-Sub) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-11181253
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     17803F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
SVGA-Kabel
VGA Kabel
VGA Monitorkabel
S-VGA Flachkabel Stecker/Stecker mit vergoldeten Kontakten und Kupfer-Koaxialleitungen für beste Bildqualität.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.3 m
Anschluss 1
VGA (D-Sub)
Anschluss 2
VGA (D-Sub)
Produktfarbe
Schwarz
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Weiblich
Weitere Suchbegriffe: svga-kabel inline, d-sub kabel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.