Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACT AK4225 VGA-Kabel 5 m VGA (D-Sub) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE7-11122774
Hersteller:
     ACT
Herst.-Nr.:
     AK4225
EAN/GTIN:
     8716065113372
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
SVGA-Kabel
VGA Kabel
VGA Monitorkabel
Weitere Informationen:
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
5 m
Anschluss 1
VGA (D-Sub)
Anschluss 2
VGA (D-Sub)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,98*
€ 57,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,95*
€ 55,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,73*
€ 53,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,08*
€ 50,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,16*
€ 47,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,07*
€ 41,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.