Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon PowerShot V10 Schwarz Vlogging-Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canon PowerShot V10 Schwarz Vlogging-Kit
Canon PowerShot V10 Schwarz Vlogging-Kit
Canon PowerShot V10 Schwarz Vlogging-Kit
Canon PowerShot V10 Schwarz Vlogging-Kit
Canon PowerShot V10 Schwarz Vlogging-Kit
Canon PowerShot V10 Schwarz Vlogging-Kit
Canon PowerShot V10 Schwarz Vlogging-Kit
Artikel-Nr.:
     CIDE7-111150539
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     5947C008
EAN/GTIN:
     8714574677002
Suchbegriffe:
Akku Camcorder
Akkus für Camcorder
Akkus für Videokameras
Camcorder Akku
Die PowerShot V10 ist eine All-in-One 4K-Vlogging Kamera im Taschenformat, die für all diejenigen konzipiert wurde, die mit dem Vlogging beginnen wollen.
Weitere Informationen:
Netzwerk
Bluetooth
Ja
WLAN
Ja
Bluetooth-Version
4.2
Bluetooth Low Energy (BLE)
Ja
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Objektiv
Brennweitenbereich
6.6 mm
Minimum Brennweite (äquivalent 35 mm Kleinbild)
18 mm
Maximum Brennweite (äquivalent 35 mm Kleinbild)
19 mm
Maximale Blendenzahl
2,8
Objektivaufbau (Elemente/Gruppen)
8/7
Anzahl der aspärischen Linsen
3
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Batteriestandsanzeige
Ja
Kamera
Weißabgleich
Auto, Wolkig, Tageslicht, Manuell, Tungsten
Aufnahmemodi
Auto
Selbstauslöser Verzögerung
2,10 s
Stativbefestigung
Ja
Weißabgleichkorrektur (Blau/Bernstein)
±9
Weißabgleichkorrektur (Magenta/Grün)
±9
Unterstützte Sprachen
Arabisch, Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Tschechisch, Dänisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Finnisch, Französisch, Griechisch, Hebräisch, Hindi, Ungarisch, Indonesisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, Schwedisch, Thailändisch, Türkisch, Ukrainisch, Vietnamesisch
Histogramm
Ja
Live-View
Ja
Orientierungssensor
Ja
Smartphone Fernsteuerung
Ja
Betrachten über das Smartphone
Ja
Bildprozessor
DIGIC X
Audio
Eingebautes Mikrofon
Ja
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Audio-System
Stereo
Windfilter
Ja
Unterstützte Audioformate
AAC, LPCM
Verschluss
Kürzeste Verschlusszeit
1/4000 s
Längste Verschlusszeit
1 s
Verschlusstyp
Elektronisch
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
158 mm
Verpackungstiefe
290 mm
Verpackungshöhe
118 mm
Paketgewicht
667 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Design
Produktfarbe
Schwarz
Fokussierung
Fokus
TTL
Fokuseinstellung
Auto/Manuell
Autofokus (AF)-Modi
Kontinuierlicher Autofocus
AF-Objekterkennung
Menschen
Gesichtserkennung
Ja
Naheinstellgrenze
0.05 m
AF-Lock
Ja
Video
Videoaufnahme
Ja
Maximale Video-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
HD-Typ
4K Ultra HD
Video-Auflösung
3840 x 2160,1920 x 1080 Pixel
Unterstützte Videoformate
H.264
Manuelle ISO Einstellung bei Videoaufnahmen
125-6400, 125-3200
Automatische ISO Einstellung bei Videoaufnahmen
125-6400, 125-3200
Farbabtastung
YCbCr4:2:0 8-bit
Gewicht und Abmessungen
Breite
90 mm
Tiefe
34.3 mm
Höhe
63.4 mm
Gewicht
211 g
Gewicht (mit Batterie)
211 g
Lieferumfang
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Mitgelieferte Software
Lieferumfang PowerShot V10 Vlogging-Kit - PowerShot V10 - Schnittstellenkabel IFC-100U 2.0 - Handschlaufe WS-800 - Anleitungen - Mini-Windschutz - Objektivdeckel - Stoffhülle
Bildschirm
Display
LCD
Touchscreen
Ja
Bildschirmdiagonale
2 "
Display-Auflösung
460000 dot
Display-Seitenverhältnis
3:2
Ausklappbarer Bildschirm
Ja
Dreh- und schwenkbares Display
Ja
Speicher
Kompatible Speicherkarten
SD, SDHC, SDXC
Speicherkartensteckplätze
1
Belichtung
ISO-Empfindlichkeit (min)
125
ISO-Empfindlichkeit (max)
6400
Belichtungstyp
Auto, Manuell
Belichtungskorrektur
± 3EV (1/3EV step)
Belichtungsmessung
Evaluative (Mehrfeld)
ISO-Empfindlichkeit
125, 200, 400, 800, 6400
Belichtungssteuerung
Programm AE
Anzahl der Messzonen
384
Anschlüsse und Schnittstellen
USB-Version
2.0
HDMI
Ja
USB-Anschlusstyp
USB Typ-C
HDMI-Steckverbindertyp
Micro
Mikrofon-Eingang
Ja
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Bildqualität
Kamera-Typ
Kompaktkamera
Megapixel (ca.)
20 MP
Sensor-Typ
CMOS
Maximale Bildauflösung
5472 x 3648 Pixel
Größe des Bildsensors
1 "
Foto Auflösung(en)
5472 x 3648, 3648 x 2432, 2736 x 1824, 2400 x 1600, 4864 x 3648, 3248 x 2432, 2432 x 1824, 2112 x 1600, 5472 x 3072, 3648 x 2048, 2736 x 1536, 2400 x 1344, 3648 x 3648, 2432 x 2432, 1824 x 1824, 1600 x 1600
Unterstützte Bildformate
JPEG
Unterstützte Seitenverhältnisse
1:1, 3:2, 4:3, 16:9
Megapixel insgesamt
20.9 MP
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 388,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 519,25*
€ 617,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 505,77*
€ 601,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 482,19*
€ 573,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 443,57*
€ 527,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 411,61*
€ 489,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 388,86*
€ 462,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.