| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-111110421 Herst.-Nr.: K18980OW EAN/GTIN: 3112539943233 |
| |
|
| | |
| OOWA ist die All-in-One-Drucklösung für verantwortungsbewusste Unternehmen. Wiederaufbereitete OWA-Patronen garantieren Ihnen optimierte Kosten pro Seite, garantierte Druckqualität und bieten gleichzeitig eine konkrete Antwort auf Umweltprobleme. Eine neue Geste mit positiven Auswirkungen.
OWA steht für garantierte Druckqualität. Alle unsere OWA-Kartuschen werden nach internationalen Standards und in unseren nach ISO 9001 / 14001 und OHSAS 18001 zertifizierten Fabriken hergestellt. Überzeugt von der Qualität unserer Produkte, haben unsere OWA Laserpatronen eine lebenslange Garantie, unsere OWA Tintenpatronen haben eine Garantie von 3 Jahren und alle bieten Ihnen einen Wartungsservice in 8 Arbeitsstunden.
OWA ist die Gewissheit, dass Ihre gebrauchten Patronen wirklich zu 100 % wiederverwertet werden. Die gesammelten Kartuschen werden entweder wiederaufbereitet, wenn sie unseren Spezifikationen und strengen Qualitätskontrollen entsprechen, oder fein zerlegt, um als Sekundärrohstoffe wiederverwendet zu werden. Weitere Informationen: Merkmale | Typ | Kompatibel | | Druckfarben | Schwarz | | Markenkompatibilität | OKI | | Versorgungstyp | Einzelpackung | | Kompatibilität | OKI C 834 DN, 834 DNW, 834 NW, 834 SERIES, 844 DNW, 844 NW | | Anzahl der schwarzen Tonerkartuschen | 1 | | Schwarztoner Seitenleistung | 10000 Seiten | | OEM-Code | OKI 46861308 | | Produktfarbe | Mehrfarbig | Gewicht und Abmessungen | Breite | 140 mm | | Tiefe | 380 mm | | Höhe | 233 mm | | Gewicht | 967 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner OKI, Toner Cartridge OKI, Toner OKI, Tonerkartusche OKI, Tonerkassette OKI, Wiederaufbereitete Toner, Wiederaufbereitete Tonerkartusche, lasertoner schwarz, lasertoner, armor toner, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| |