Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus DisplayPort Verlängerungskabel, DP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digitus DisplayPort Verlängerungskabel, DP
Digitus DisplayPort Verlängerungskabel, DP
Digitus DisplayPort Verlängerungskabel, DP
Artikel-Nr.:
     CIDE7-11094309
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     AK-340200-020-S
EAN/GTIN:
     4016032289142
Suchbegriffe:
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
DisplayPort Kabel
DisplayPort Verlängerung
Transportiert High Performance - HD Audio-/Video-Signale über längere Distanzen

Dieses leistungsstarke digitale HD Audio-/Video-Kabel, dient der Verlängerung bestehender DisplayPort-Verbindungen, wie z.B. zwischen Grafikkarte und Monitor.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
150 mm
Verpackungstiefe
220 mm
Paketgewicht
171.429 g
Verpackungsvolumen
825 cm³
Merkmale
Kabellänge
2 m
Anschluss 1
DisplayPort
Anschluss 2
DisplayPort
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
DisplayPorts-Version
1.2
Kabelmaterial
Kupfer
AWG Kabelgröße
28
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Weiblich
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Ursprungsland
China
VK Zolltarifcode
85444290
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 6,97*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.