Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB STRIEBEL & JOHN 2CPX042025R9999 Sammelschiene 1 Stück(e) Kupfer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB STRIEBEL & JOHN 2CPX042025R9999 Sammelschiene 1 Stück(e) Kupfer
ABB STRIEBEL & JOHN 2CPX042025R9999 Sammelschiene 1 Stück(e) Kupfer
Artikel-Nr.:
     CIDE7-110159001
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CPX042025R9999
EAN/GTIN:
     4011617420255
Suchbegriffe:
Phasenschiene
Sammelschienen
Sammelschienenverbinder
sammelschienenverbinder striebel
Sammelschienenverbinder, CombiLine, Bausatz unmontiert, Bemessungsstrom In max. 850 A
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Gewicht und Abmessungen
Paketgewicht
361 g
Verpackungstiefe
18 mm
Verpackungsbreite
40 mm
Verpackungshöhe
95 mm
Technische Details
Stromstärke
850 A
Typ
1P
Produktfarbe
Kupfer
Material
Kupfer
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Weitere Suchbegriffe: sammelschienenverbinder
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,99*
€ 96,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,66*
€ 92,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,52*
€ 88,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,96*
€ 85,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,66*
€ 75,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.