Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB STRIEBEL & JOHN 2CPX042022R9999 Sammelschiene 1 Stück(e) 100 mm Kupfer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB STRIEBEL & JOHN 2CPX042022R9999 Sammelschiene 1 Stück(e) 100 mm Kupfer
ABB STRIEBEL & JOHN 2CPX042022R9999 Sammelschiene 1 Stück(e) 100 mm Kupfer
Artikel-Nr.:
     CIDE7-110158985
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CPX042022R9999
EAN/GTIN:
     4011617420224
Suchbegriffe:
Phasenschiene
Sammelschienen
Sammelschienenverbinder
sammelschienenverbinder striebel
Sammelschienenverbinder, CombiLine, Bausatz unmontiert, Bemessungsstrom In max. 320 A
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Gewicht und Abmessungen
Paketgewicht
108 g
Verpackungstiefe
100 mm
Verpackungsbreite
20 mm
Verpackungshöhe
5 mm
Technische Details
Länge (mm)
100 mm
Stromstärke
320 A
Typ
1P
Produktfarbe
Kupfer
Material
Kupfer
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Weitere Suchbegriffe: sammelschienenverbinder
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,32*
€ 36,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,99*
€ 35,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,94*
€ 33,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,26*
€ 31,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,74*
€ 30,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,18*
€ 26,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.