Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUKO 253110 Spiralbohrer-Bit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RUKO 253110 Spiralbohrer-Bit
RUKO 253110 Spiralbohrer-Bit
Artikel-Nr.:
     CIDE7-110134410
Hersteller:
     Ruko
Herst.-Nr.:
     4007140067975
EAN/GTIN:
     4007140067975
Suchbegriffe:
DIN 340
DIN 340 Metallbohrer
DIN 340 Spiralbohrer
DIN 340 Tieflochbohrer
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Bohrer-Bits
1 Stück(e)
Merkmale
Vorgesehene Verwendung
Bohrer
Bohrerart
Spiralbohrer-Bit
Rotating Richtung
Drehung der rechten Hand
Bohrdurchmesser
11 mm
Länge (mm)
195 mm
Geeignet für Materialien
Edelstahl, Aluminium, Messing, Bronze, Eisenguss, Kunststoff
Arbeitslänge
128 mm
Punktwinkel
130 °
Schaftform
Zylinderförmige Welle
Produktfarbe
Edelstahl
Übereinstimmung mit DIN-Norm
340
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
93 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 18,57*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 18,57*
€ 22,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,98*
€ 21,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,95*
€ 20,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,39*
€ 19,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 16,20*
€ 19,28
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 14,35*
€ 17,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.