Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUKO 253120 Spiralbohrer-Bit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RUKO 253120 Spiralbohrer-Bit
RUKO 253120 Spiralbohrer-Bit
Artikel-Nr.:
     CIDE7-110132917
Hersteller:
     Ruko
Herst.-Nr.:
     4007140067999
EAN/GTIN:
     4007140067999
Suchbegriffe:
DIN 340
DIN 340 Metallbohrer
DIN 340 Spiralbohrer
DIN 340 Tieflochbohrer
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Bohrer-Bits
1 Stück(e)
Merkmale
Vorgesehene Verwendung
Bohrer
Bohrerart
Spiralbohrer-Bit
Rotating Richtung
Drehung der rechten Hand
Bohrdurchmesser
12 mm
Länge (mm)
205 mm
Geeignet für Materialien
Edelstahl, Aluminium, Messing, Bronze, Eisenguss, Kunststoff
Arbeitslänge
134 mm
Punktwinkel
130 °
Schaftform
Zylinderförmige Welle
Produktfarbe
Edelstahl
Übereinstimmung mit DIN-Norm
340
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
119 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 21,98*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 21,98*
€ 26,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,21*
€ 25,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,07*
€ 23,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,33*
€ 23,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 19,12*
€ 22,75
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 17,30*
€ 20,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.