Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUKO 815065 Spiralbohrer-Bit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RUKO 815065 Spiralbohrer-Bit
RUKO 815065 Spiralbohrer-Bit
Artikel-Nr.:
     CIDE7-110132234
Hersteller:
     Ruko
Herst.-Nr.:
     4007140353467
EAN/GTIN:
     4007140353467
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Leistungsstarker Spiralbohrer mit eingelöteten HM-Schneidplatten aus K20 Feinkornmaterial, der für den universellen Einsatz und für hochfeste Stähle geeignet ist. Bohrungen in hochfeste Stähle nur unter permanenter Kühlung. Speziell für die Bearbeitung von Gusseisen geeignet.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Bohrer-Bits
1 Stück(e)
Merkmale
Vorgesehene Verwendung
Bohrer
Bohrerart
Spiralbohrer-Bit
Rotating Richtung
Drehung der rechten Hand
Bohrdurchmesser
6.5 mm
Länge (mm)
101 mm
Geeignet für Materialien
Aluminium, Messing, Bronze, Eisenguss, Kunststoff, Edelstahl, Stahl
Arbeitslänge
63 mm
Punktwinkel
120 °
Bohrermaterial
Wolframkarbid (TC)
Schaftform
Zylinderförmige Welle
Produktfarbe
Silber
Übereinstimmung mit DIN-Norm
338
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
18 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 11,81*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,81*
€ 14,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,08*
€ 13,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.