Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUKO 229105 Spiralbohrer-Bit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RUKO 229105 Spiralbohrer-Bit
RUKO 229105 Spiralbohrer-Bit
Artikel-Nr.:
     CIDE7-110128112
Hersteller:
     Ruko
Herst.-Nr.:
     4007140066817
EAN/GTIN:
     4007140066817
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Sehr stabiler Mehrbereichsbohrer mit hervorragender Warmhärtebeständigkeit, verstärktem Bohrerkern und einer parabolisch geformten Spannut zur idealen Spanabfuhr. Ideal zum Bohren von mittel- und langspanenden Werkstoffen. Durch seinen dicken Kern und die spezielle Spannut mit einer gerundeten hinteren Kante ist dieser Bohrer für Hochleistungsanwendungen bestens geeignet. Er deckt in weiten Bereichen die Typen N, H und W ab.
HSSE-Co 5: Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl mit 5 % Cobaltanteil. Hohe Zähigkeit und Wärmebeständigkeit, für Bohrungen in schwer bearbeitbare Materialien mit einer Festigkeit von bis zu 1100 N/mm².
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Bohrer-Bits
1 Stück(e)
Merkmale
Vorgesehene Verwendung
Bohrer
Bohrerart
Spiralbohrer-Bit
Rotating Richtung
Drehung der rechten Hand
Bohrdurchmesser
10.5 mm
Länge (mm)
133 mm
Geeignet für Materialien
Edelstahl, Aluminium, Messing, Bronze, Eisenguss, Kunststoff
Arbeitslänge
87 mm
Punktwinkel
130 °
Schaftform
Zylinderförmige Welle
Produktfarbe
Edelstahl
Übereinstimmung mit DIN-Norm
338
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
59 g
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, din 338
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 7,05*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.