Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heller 21506 0 Bohrer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heller
Heller
Artikel-Nr.:
     CIDE7-109786213
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     21506 0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 345
DIN 345 Metallbohrer
DIN 345 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 345
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Bohrer-Bits
1 Stück(e)
Merkmale
Bohrdurchmesser
25 mm
Länge (mm)
281 mm
Geeignet für Materialien
Eisenguss, Eisen, Nicht-eisenhaltiges Metall, Blech, Stahl
Arbeitslänge
160 mm
Punktwinkel
118 °
Bohrermaterial
Hochgeschwindigkeitsstahl (HSS)
Schaftform
Morsekegelschaft
Produktfarbe
Schwarz
Übereinstimmung mit DIN-Norm
345
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 345, din 345
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,36*
€ 71,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,88*
€ 71,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,16*
€ 68,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,31*
€ 65,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,20*
€ 64,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,98*
€ 54,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.