Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heller 21492 6 Bohrer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heller
Heller
Artikel-Nr.:
     CIDE7-109785887
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     21492 6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 345
DIN 345 Metallbohrer
DIN 345 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 345
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Bohrer-Bits
1 Stück(e)
Merkmale
Bohrdurchmesser
18 mm
Länge (mm)
228 mm
Geeignet für Materialien
Eisenguss, Eisen, Nicht-eisenhaltiges Metall, Blech, Stahl
Arbeitslänge
130 mm
Punktwinkel
118 °
Bohrermaterial
Hochgeschwindigkeitsstahl (HSS)
Schaftform
Morsekegelschaft
Produktfarbe
Schwarz
Übereinstimmung mit DIN-Norm
345
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,60*
€ 42,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,26*
€ 41,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,57*
€ 39,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,71*
€ 38,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,63*
€ 37,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,66*
€ 31,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.