Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Armor OWA K40407OW Tonerkartusche 1 Stück(e) Kompatibel Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Armor OWA K40407OW Tonerkartusche 1 Stück(e) Kompatibel Gelb
Armor OWA K40407OW Tonerkartusche 1 Stück(e) Kompatibel Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE7-109780504
Hersteller:
     Armor
Herst.-Nr.:
     K40407OW
EAN/GTIN:
     3112539936518
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
OOWA ist die All-in-One-Drucklösung für verantwortungsbewusste Unternehmen. Wiederaufbereitete OWA-Patronen garantieren Ihnen optimierte Kosten pro Seite, garantierte Druckqualität und bieten gleichzeitig eine konkrete Antwort auf Umweltprobleme. Eine neue Geste mit positiven Auswirkungen. OWA steht für garantierte Druckqualität. Alle unsere OWA-Kartuschen werden nach internationalen Standards und in unseren nach ISO 9001 / 14001 und OHSAS 18001 zertifizierten Fabriken hergestellt. Überzeugt von der Qualität unserer Produkte, haben unsere OWA Laserpatronen eine lebenslange Garantie, unsere OWA Tintenpatronen haben eine Garantie von 3 Jahren und alle bieten Ihnen einen Wartungsservice in 8 Arbeitsstunden. OWA ist die Gewissheit, dass Ihre gebrauchten Patronen wirklich zu 100 % wiederverwertet werden. Die gesammelten Kartuschen werden entweder wiederaufbereitet, wenn sie unseren Spezifikationen und strengen Qualitätskontrollen entsprechen, oder fein zerlegt, um als Sekundärrohstoffe wiederverwendet zu werden.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Kompatibel
Druckfarben
Gelb
Markenkompatibilität
Samsung
Versorgungstyp
Einzelpackung
Kompatibilität
SAMSUNG CLX 9350 ND, 9352 NA, MultiXpress C 9350 ND, C 9352 NA
Anzahl Farbtonerkartuschen
1
Farbtoner-Seitenleistung
20000 Seiten
Menge pro Behälter
1 Stück(e)
Produktfarbe
Mehrfarbig
Gewicht und Abmessungen
Breite
90 mm
Tiefe
520 mm
Höhe
110 mm
Gewicht
1040003 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,68*
€ 71,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,05*
€ 70,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,76*
€ 66,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,72*
€ 61,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,77*
€ 59,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,13*
€ 52,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.