Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heller 21498 8 Bohrer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heller
Heller
Artikel-Nr.:
     CIDE7-109774368
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     21498 8
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 345
DIN 345 Metallbohrer
DIN 345 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 345
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Bohrer-Bits
1 Stück(e)
Merkmale
Bohrdurchmesser
21 mm
Länge (mm)
243 mm
Geeignet für Materialien
Eisenguss, Eisen, Nicht-eisenhaltiges Metall, Blech, Stahl
Arbeitslänge
145 mm
Punktwinkel
118 °
Bohrermaterial
Hochgeschwindigkeitsstahl (HSS)
Schaftform
Morsekegelschaft
Produktfarbe
Schwarz
Übereinstimmung mit DIN-Norm
345
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 345, din345 21mm, din 345
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,25*
€ 51,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,15*
€ 51,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,70*
€ 48,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,62*
€ 47,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,69*
€ 46,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,49*
€ 38,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.