Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heller 21500 8 Bohrer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heller
Heller
Artikel-Nr.:
     CIDE7-109774176
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     21500 8
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 345
DIN 345 Metallbohrer
DIN 345 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 345
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Bohrer-Bits
1 Stück(e)
Merkmale
Bohrdurchmesser
22 mm
Länge (mm)
248 mm
Geeignet für Materialien
Eisenguss, Eisen, Nicht-eisenhaltiges Metall, Blech, Stahl
Arbeitslänge
150 mm
Punktwinkel
118 °
Bohrermaterial
Hochgeschwindigkeitsstahl (HSS)
Schaftform
Morsekegelschaft
Produktfarbe
Schwarz
Übereinstimmung mit DIN-Norm
345
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 21,46*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,08*
€ 26,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,09*
€ 25,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,73*
€ 23,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,56*
€ 22,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,16*
€ 20,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,46*
€ 17,21
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
17760 3
€ 1,90*
Ähnlich
Heller
21480 3
€ 10,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.