Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama MagCase Safety Handy-Schutzhülle 17 cm (6.7") Cover Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama MagCase Safety Handy-Schutzhülle 17 cm (6.7") Cover Transparent
Hama MagCase Safety Handy-Schutzhülle 17 cm (6.7") Cover Transparent
Hama MagCase Safety Handy-Schutzhülle 17 cm (6.7") Cover Transparent
Hama MagCase Safety Handy-Schutzhülle 17 cm (6.7") Cover Transparent
Hama MagCase Safety Handy-Schutzhülle 17 cm (6.7") Cover Transparent
Hama MagCase Safety Handy-Schutzhülle 17 cm (6.7") Cover Transparent
Hama MagCase Safety Handy-Schutzhülle 17 cm (6.7") Cover Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE7-108168714
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00172418
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Smartphone Cover
Das magnetische „MagCase“ ist speziell für das iPhone 12 Pro Max entwickelt. Durch den im Cover integrierten Magnetring können Sie die MagSafe-Technologie für schnelleres kabelloses Laden nutzen. Die transparente Hülle schützt Ihr Smartphone zuverlässig, ohne sein Design zu verdecken.

Magnetring für perfektes Wireless Charging
Integrierter, perfekt ausgerichteter Magnetring ermöglicht Wireless Charging für Apple iPhone 12 Pro Max

Auto-Positionierung
Perfekte Auto-Positionierung optimiert für Wireless Charger

Stoß- und Kratzschutz
Starker Handyschutz: Das Handy-Cover mit der robusten Materialkombination dämpft und verteilt die Vibrationen eines Stoßes gleichmäßig und schützt vor Kratzern

Kompatibel mit Apple MagSafe und Hama MagLine
Die Handyhülle ist mit allen originalen Apple MagSafe- und Hama MagLine-Produkten kompatibel

Rutschhemmende Oberfläche
Rutschhemmende Oberfläche liegt angenehm griffig in der Hand
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
6.7 "
Etui-Typ
Cover
Material
Thermoplastische Polyurethane (TPU)
Produktfarbe
Transparent
Markenkompatibilität
Apple
Kompatibilität
iPhone 12 Pro Max
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
MagSafe-kompatibel
Ja
Schutzfunktion
Schmutzabweisend, Kratzresistent, Schockresistent
Kabelloses Aufladen
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,99*
€ 24,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,68*
€ 24,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,84*
€ 23,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,00*
€ 22,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,86*
€ 21,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,78*
€ 17,59
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BlackRock
00180057
ab € 14,41*
Ähnlich
BlackRock
00226140
ab € 11,85*
Ähnlich
BlackRock
00215188
ab € 14,80*
Ähnlich
BlackRock
00215197
ab € 14,81*
Ähnlich
BlackRock
00215177
ab € 14,79*
Ähnlich
BlackRock
00215163
ab € 14,80*
Ähnlich
BlackRock
00220527
ab € 14,87*
Ähnlich
BlackRock
00220526
ab € 14,78*
Ähnlich
BlackRock
00217729
ab € 14,92*
Ähnlich
BlackRock
00220512
ab € 14,81*
Ähnlich
BlackRock
00217572
ab € 14,79*
Ähnlich
BlackRock
00217582
ab € 14,92*
Ähnlich
BlackRock
00226141
ab € 14,80*
Ähnlich
BlackRock
00220404
ab € 14,79*
Ähnlich
BlackRock
00220377
ab € 14,82*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.