| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-10790956 Herst.-Nr.: CD0002 EAN/GTIN: 4260113560105 |
| |
|
| | |
| Produktinformationen "Kabel DVI 2x Stecker mit Ferritkern, schwarz, 3m" von LogiLink DVI-D Dual-Link Verbindungskabel zur Übertragung von digitalem High Definition Videosignalen. Das DVI-Kabel eigent sich insbesondere zum Anschluss zwischen Grafikkarte mit digitalem DVI-Ausgang an einen Monitor mit digitalem DVI-Eingang und unterstützt dabei die Dual Link Funktion. Das Kabel ist robust, strapazierfähig, hochwertig verarbeitet. Durch die Schirmung wird es vor elektromagnetischen Störeinflüssen geschützt. Weitere Informationen: Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84733080 | Merkmale | Kabellänge | 3 m | | Anschluss 1 | DVI-D | | Anschluss 2 | DVI-D | | Beschichtung Steckerkontakte | Gold | | Steckerverbindergeschlecht | Männlich/Männlich |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |