Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Collomix FM 80 S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Collomix FM 80 S
Collomix FM 80 S
Artikel-Nr.:
     CIDE7-107437351
Hersteller:
     Collomix
Herst.-Nr.:
     40881-000
EAN/GTIN:
     4011024408815
Suchbegriffe:
Farbrührer
Turborührer
Ronden-Rührer
Rondenrührer
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
400 mm
Durchmesser
80 mm
Merkmale
Produkttyp
Rührwerk-Paddel
Produktfarbe
Blau
Die besten Konditionen aller 26 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 30 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 40 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Collomix
41650-000
ab € 8,15*
Ähnlich
Collomix
40148
ab € 26,92*
Ähnlich
Collomix
40880-000
ab € 6,67*
Ähnlich
Collomix
41100-000
ab € 7,17*
Ähnlich
Collomix
40030-000
ab € 3,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.