Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kartuschenrührer DMR 40 S verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kartuschenrührer DMR 40 S verzinkt
Kartuschenrührer DMR 40 S verzinkt
Artikel-Nr.:
     415-collomix40148
Hersteller:
     Collomix
Herst.-Nr.:
     40148
EAN/GTIN:
     4011024401489
Datenblatt
Suchbegriffe:
Rührkorb
Rührquirl
rührkorb collomix
rührkorb

Der Kartuschenrührer DRM 40 S wurde speziell für das mühelose Anmischen von 2-Komponenten-Massen direkt in der Kartusche entwickelt.

Produktbeschreibung:

  • zum Anmischen von 2K-Dichtmassen, 2K Vergussmassen, 2K-Klebstoffen
  • Mischwirkung von oben nach unten
  • rechtsdrehend
Weitere Informationen:
Antrieb:
10 mm Sechskant
Länge:
500 mm
Mischmenge:
0 - 5 kg
Rührkorbdurchmesser:
45 mm
Typ:
Rührstab
Weitere Suchbegriffe: rührquirl 90x500, Collomix, DMR, Kartuschenrührer, Mischwerkzeug, Rührer, Rührstab
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,02*
€ 48,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,25*
€ 47,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,29*
€ 43,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,44*
€ 40,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,42*
€ 37,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,73*
€ 31,81
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Collomix
41650-000
ab € 8,15*
Ähnlich
Collomix
40880-000
ab € 6,68*
Ähnlich
Collomix
41100-000
ab € 7,17*
Ähnlich
Collomix
40030-000
ab € 3,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.