Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baseus Bipow Pro Lithium Polymer (LiPo) 10000 mAh Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Baseus Bipow Pro Lithium Polymer (LiPo) 10000 mAh Weiß
Baseus Bipow Pro Lithium Polymer (LiPo) 10000 mAh Weiß
Baseus Bipow Pro Lithium Polymer (LiPo) 10000 mAh Weiß
Baseus Bipow Pro Lithium Polymer (LiPo) 10000 mAh Weiß
Baseus Bipow Pro Lithium Polymer (LiPo) 10000 mAh Weiß
Baseus Bipow Pro Lithium Polymer (LiPo) 10000 mAh Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-107356646
Hersteller:
     Baseus
Herst.-Nr.:
     PPBD040002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Powerbank
USB Akku
USB Anschlusskabel
USB Kabel
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
5-9 V
Eingangsstrom
2-3 A
Gesamte Ausgangsleistung
22.5 W
Ausgangsspannung
5-12 V
Energieschutzeigenschaften
Überspannung, Überlast, Überhitzung, Kurzschluß
Anschlüsse und Schnittstellen
Input Anschluss
USB Typ-C
USB-Typ-A-Ausgangsports
2
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse
1
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C
Gewicht und Abmessungen
Breite
62 mm
Tiefe
19.6 mm
Höhe
132 mm
Gewicht
200 g
Design
Anzahl simultan anschließbarer Geräte (max)
3
Produktfarbe
Weiß
Aufladekompatibilität
Universal
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LED
Form
Rechteck
Leistungen
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
10000 mAh
Aufladequelle
USB
Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 32,70*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,25*
€ 45,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,70*
€ 38,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,00*
€ 36,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,08*
€ 35,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,25*
€ 33,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,91*
€ 28,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.