Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Serie 6 KIL42ADD1 Kühlschrank mit Gefrierfach Integriert 187 l D Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Serie 6 KIL42ADD1 Kühlschrank mit Gefrierfach Integriert 187 l D Weiß
Bosch Serie 6 KIL42ADD1 Kühlschrank mit Gefrierfach Integriert 187 l D Weiß
Bosch Serie 6 KIL42ADD1 Kühlschrank mit Gefrierfach Integriert 187 l D Weiß
Bosch Serie 6 KIL42ADD1 Kühlschrank mit Gefrierfach Integriert 187 l D Weiß
Bosch Serie 6 KIL42ADD1 Kühlschrank mit Gefrierfach Integriert 187 l D Weiß
Bosch Serie 6 KIL42ADD1 Kühlschrank mit Gefrierfach Integriert 187 l D Weiß
Bosch Serie 6 KIL42ADD1 Kühlschrank mit Gefrierfach Integriert 187 l D Weiß
Bosch Serie 6 KIL42ADD1 Kühlschrank mit Gefrierfach Integriert 187 l D Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-107123942
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     KIL42ADD1
EAN/GTIN:
     4242005363544
Suchbegriffe:
Bosch Kühlschrank
Einbau-Kühlschrank
Einbaukühlschrank
Unterbau-Kühlschrank
Frische Lebensmittel perfekt aufbewahrt.
Die VitaFresh XXL-Schublade bietet ideale Lagerbedingungen für alles, was frisch bleiben soll. Denn Sie können die Luftfeuchtigkeit in der Schublade einstellen, damit Obst und Gemüse noch knackig bleiben.

Die Evolution der Türeinsätze.
Dank höherer Seitenwände bieten die neuen volumenoptimierten, transparenten Türeinsätze mehr Platz und Stabilität. Das Herausfallen und Umkippen von Gegenständen wie Fläschchen oder Gläsern gehört der Vergangenheit an. Die einzigartige Verarbeitungstechnologie und elegante Farbe bieten eine qualitative Optik.

Gleichbleibende Temperatur für mehr Frische.
Wenn die Temperatur im Kühlschrank nicht überall gleich ist, leiden Aroma und Haltbarkeit der Lebensmittel. Eco Airflow verteilt Temperatur und Feuchtigkeit gleichmäßig, sodass Lebensmittel länger frisch bleiben.

LED-Beleuchtung: Lebensmittel im Blick behalten
Die LED-Beleuchtung hilft, alles im Kühlschrank im Blick zu behalten. Die langlebigen, energiesparenden LEDs tauchen den Innenraum automatisch in ein brillantes weißes Licht. Die voll integrierten LED-Lichtquellen sorgen für eine angenehm helle, gleichmäßige und blendfreie Ausleuchtung des Innenraums. Nie wieder etwas übersehen.

Der Kühlschrank, der weiß, wie man cool bleibt
Aktiviere vor dem Einkaufen die Super Cooling-Funktion, um die Temperatur im Kühlschrank für kurze Zeit zu senken, damit die frischen Einkäufe auf der richtigen Temperatur bleiben. Die Temperatur wird per Knopfdruck abgesenkt (mindestens 2°C). Um unnötigen Stromverbrauch zu vermeiden, schaltet die Funktion nach ca. 6 Stunden automatisch zurück.
Weitere Informationen:
Kühlschrank
Nutzinhalt Kühlschrank
172 l
Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe
4
Anzahl der Gemüseschubladen
1
Innenbeleuchtung Kühleinheit
Ja
Lampentyp
LED
Ablageflächen Kühlschranktür
4
Eierablage
Ja
Anzahl der Eierbalkone
3
Flaschengestelle
Ja
Sonstige Funktionen
Gewährleistungsfrist
2 Jahr(e)
Gefrierschrank
Gefrierfachposition
Oben
Nutzinhalt Gefrierfach
15 l
Gefrierkapazität
3 kg/24h
Lagerzeit bei Störung
11 h
Sternekennzeichnung
4*
Eiswürfelbehälter
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
558 mm
Tiefe
548 mm
Höhe
1221 mm
Gewicht
43600 g
Einbauraum Breite
560 mm
Einbauraum Tiefe
550 mm
Einbauraum Höhe
1225 mm
Energie
Energieeffizienzklasse
D
Jährlicher Energieverbrauch
118 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Energiequelle
Elektro
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Ergonomie
Türschließ-Erinnerungs-Alarm
Ja
Kabellänge
2.3 m
Design
Geräteplatzierung
Integriert
Produktfarbe
Weiß
Eingebautes Display
Ja
Benutzerdefinierte Panel-Bereitschaft
Ja
Türanschlag
Rechts
Wechselbare Türen
Ja
Steuerung
Berührung
Regalmaterial
Gehärtetes Glas
Leistungen
Nutzinhalt Gesamteinheit
187 l
Klimaklasse
SN-ST
Lärmemissionsklasse
B
Geräuschpegel
35 dB
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 547,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 629,49*
€ 749,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 624,40*
€ 743,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 606,02*
€ 721,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 586,19*
€ 697,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 547,46*
€ 651,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.