Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fractal Design Prisma AL-12 PWM Computergehäuse Ventilator 12 cm Weiß 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fractal Design Prisma AL-12 PWM Computergehäuse Ventilator 12 cm Weiß 1 Stück(e)
Fractal Design Prisma AL-12 PWM Computergehäuse Ventilator 12 cm Weiß 1 Stück(e)
Fractal Design Prisma AL-12 PWM Computergehäuse Ventilator 12 cm Weiß 1 Stück(e)
Fractal Design Prisma AL-12 PWM Computergehäuse Ventilator 12 cm Weiß 1 Stück(e)
Fractal Design Prisma AL-12 PWM Computergehäuse Ventilator 12 cm Weiß 1 Stück(e)
Fractal Design Prisma AL-12 PWM Computergehäuse Ventilator 12 cm Weiß 1 Stück(e)
Fractal Design Prisma AL-12 PWM Computergehäuse Ventilator 12 cm Weiß 1 Stück(e)
Fractal Design Prisma AL-12 PWM Computergehäuse Ventilator 12 cm Weiß 1 Stück(e)
Fractal Design Prisma AL-12 PWM Computergehäuse Ventilator 12 cm Weiß 1 Stück(e)
Fractal Design Prisma AL-12 PWM Computergehäuse Ventilator 12 cm Weiß 1 Stück(e)
Fractal Design Prisma AL-12 PWM Computergehäuse Ventilator 12 cm Weiß 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE7-107120044
Hersteller:
     Fractal Design
Herst.-Nr.:
     FD-FAN-PRI-AL12-PWM-WT
EAN/GTIN:
     7340172705758
Suchbegriffe:
LED Lüfter
RGB Lüfter
Gehäuselüfter
PC Gehäuselüfter
Prisma Lüfter unterstützen Asus AURA, Gigabyte Fusion, MSI Mystic Light, and ASRock Polychrome Die Unterstützung von ASUS Aura, Gigabyte Fusion, MSI Mystic Light und ASRock Polychrome ermöglicht präzise Kontrolle und erlaubt den Prisma AL Lüftern harmonische Synergieeffekte mit deinen übrigen Komponenten. Für eine noch direktere, softwarelose Kontrolle können Prisma-Lüfter mit dem separat erhältlichen Adjust R1 RGB-Controller ergänzt werden, um Farben, Helligkeit und Beleuchtungseffekte auf Knopfdruck anzupassen. Wie bei allen Fractal Design Lüftern, steht ein möglichst leiser Betrieb im Fokus. Mit integrierten vibrationsdämpfenden Ecken, ruhig laufenden LLS Lagern sowie PWM Optionen, für die präzise Kontrolle über die Laufgeschwindigkeit, werden die Prisma Lüfter nur gesehen und nicht gehört. Lass dein System erstrahlen Die Unterstützung von ASUS Aura, Gigabyte Fusion, MSI Mystic Light und ASRock Polychrome ermöglicht präzise Kontrolle und erlaubt den Prisma AL Lüftern harmonische Synergieeffekte mit deinen übrigen Komponenten. - Sechs individuell ansteuerbare, im Gleitlager montierte RGB LEDs - Lüfterblätter und Außenring wurden speziell für eine außergewöhnlich gleichmäßige Beleuchtung entworfen - Schalte die Prisma RGB Lüfter in Reihe um mehrere Lüfter oder zusätzliche RGB Geräte an einem einzelnen Connector zu betreiben - Schwarze, ummantelte Kabel sorgen für einen eleganten Look - Kompatibel mit Asus AURA, Gigabyte Fusion, MSI Mystic Light, and ASRock Polychrome - Verbinde Prisma mit dem Adjust R1 RGB Controller für direkte Kontrolle von Farben und Effekten (separat erhältlich) - Als 3er-Pack erhältlich Gleichmäßige Beleuchtung Die semi-transparenten Lüfterblätter und der Außenring sorgen für ein gleichmäßigeres, einheitliches Leuchten Lebhafte Farben Sechs ARGB LEDs im Drehkreuz des Lüfters sorgen für kraftvolle Beleuchtung im vollem Farbspektrum Volle Kontrolle PWM Version erlaubt präzise Kontrolle der Geschwindigkeit über das Motherboard Makellose Aerodynamik - Aerodynamische Motorstreben mit eingelassener Verkabelung reduzieren Geräusche und Turbulenzen - Trip Wire Technologie verbessert die Effizienz und reduziert die Lautstärke - Integrierte vibrationsdämpfende Ecke aus hochwertigem Gummi - LLS (Long Life Sleeve) Lager sorgen für leisen Lüfterbetrieb und lange Lebenszeit
Weitere Informationen:
Energie
Startspannung
7 V
Stromverbrauch Lüfter
2.16 W
LED-Spannung
5 V
Ventilatoren Spannung
12 V
Ventilatoren Strom
0.18 A
LED-Stromverbrauch (Lüfter)
1.5 W
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen Gebläse (B x T x H)
120 x 120 x 25 mm
Ventilatorengewicht
169 g
Kabellänge
0.5 m
Paketgewicht
212 g
Design
Produktfarbe
Weiß
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Anzahl der Ventilatorflügel
7
Beleuchtungs-LED
Ja
Anzahl der LEDs
6
Farben der Beleuchtung
Multi
LED-Anschlusstyp
3-polig
Ventilator-Anschluss
4-polig
Lieferumfang
Schrauben enthalten
Ja
Anzahl von Schrauben
4
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Computergehäuse
Typ
Ventilator
Lüfterdurchmesser
120 mm
Rotationsgeschwindigkeit (min.)
500 RPM
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
2000 RPM
Geräuschpegel (langsame Geschwindigkeit)
14.8 dB
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
32.7 dB
Mindestluftstrom
20.68 cfm
Maximaler Luftstrom
85.71 cfm
Luftstrom
145.62 m³/h
Minimum Luftdruck
0.36 mmH2O
Maximum Luftdruck
2.78 mmH2O
Unterstützung der Pulsweitenmodulation
Ja
Lagertyp
Gleitlager
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
100000 h
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,60*
€ 24,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,33*
€ 24,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,92*
€ 23,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,90*
€ 22,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,52*
€ 20,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,75*
€ 17,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.