Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech Brio 300 Webcam 2 MP 1920 x 1080 Pixel USB-C Graphit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logitech Brio 300 Webcam 2 MP 1920 x 1080 Pixel USB-C Graphit
Logitech Brio 300 Webcam 2 MP 1920 x 1080 Pixel USB-C Graphit
Logitech Brio 300 Webcam 2 MP 1920 x 1080 Pixel USB-C Graphit
Logitech Brio 300 Webcam 2 MP 1920 x 1080 Pixel USB-C Graphit
Logitech Brio 300 Webcam 2 MP 1920 x 1080 Pixel USB-C Graphit
Logitech Brio 300 Webcam 2 MP 1920 x 1080 Pixel USB-C Graphit
Logitech Brio 300 Webcam 2 MP 1920 x 1080 Pixel USB-C Graphit
Logitech Brio 300 Webcam 2 MP 1920 x 1080 Pixel USB-C Graphit
Logitech Brio 300 Webcam 2 MP 1920 x 1080 Pixel USB-C Graphit
Logitech Brio 300 Webcam 2 MP 1920 x 1080 Pixel USB-C Graphit
Logitech Brio 300 Webcam 2 MP 1920 x 1080 Pixel USB-C Graphit
Logitech Brio 300 Webcam 2 MP 1920 x 1080 Pixel USB-C Graphit
Logitech Brio 300 Webcam 2 MP 1920 x 1080 Pixel USB-C Graphit
Logitech Brio 300 Webcam 2 MP 1920 x 1080 Pixel USB-C Graphit
Logitech Brio 300 Webcam 2 MP 1920 x 1080 Pixel USB-C Graphit
Logitech Brio 300 Webcam 2 MP 1920 x 1080 Pixel USB-C Graphit
Artikel-Nr.:
     CIDE7-107059276
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     960-001436
EAN/GTIN:
     5099206104938
Suchbegriffe:
Web Cam
Web Kamera
Webcam
webcam logitech 1920 x 1080
Weitere Informationen:
Systemanforderung
Min. benötigter RAM
2000 MB
Lieferumfang
Benutzerhandbuch
Ja
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
240 mm
Höhe des Versandkartons
104 mm
Software
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11, Windows 8, Windows 8.1
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura
Unterstützung anderer Betriebsysteme
ChromeOS
Design
Eingebautes Mikrofon
Ja
Schnittstelle
USB-C
Produktfarbe
Graphit
Befestigungstyp
Clip
Mikrofonanzahl
1
Mikrofon-Empfangsbereich
1.22 m
Objektivmaterial
Glas
Kabellänge
1.5 m
LED-Anzeigen
Ja
Zertifizierung
Zoom, Microsoft Teams, Google Meet
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Verpackungsbreite
73 mm
Verpackungstiefe
116 mm
Verpackungshöhe
86.5 mm
Paketgewicht
129.2 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
CarbonNeutral, Forest Stewardship Council (FSC)
Gewicht und Abmessungen
Breite
53.1 mm
Tiefe
45 mm
Höhe
65.63 mm
Gewicht (mit Ständer)
74.6 g
Leistungen
Megapixel (ca.)
2 MP
Maximale Video-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Kamera HD Typ
Full HD
Maximale Framerate
30 fps
Auflösung bei Capture Geschwindigkeit
1280x720@30fps, 1920x1080@30fps
Unterstützte Video-Modi
720p, 1080p
Fester Fokus
Ja
Zoom-Fähigkeit
Ja
Digitaler Zoom
1 x
Privatsphärenkamera
Ja
Art der Privatsphäre
Webcam-Abdeckung
Kameraobjektivelemente
4-Element-Objektiv
Geräuschunterdrückung
Ja
Diagonales Blickfeld
70 °
Automatische Lichtkorrektur
Ja
Plug
Ja
Weitere Suchbegriffe: web cam, logitech web cam, Kamera, Digitalkamera, Digitalkameras, Webcams, Filmkamera, Filmkameras, Videokamera, Videokameras, Camcorder
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,81*
€ 67,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,90*
€ 66,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,45*
€ 63,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,23*
€ 56,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,01*
€ 55,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,45*
€ 51,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Logitech
960-001448
ab € 43,08*
Zubehör
Logitech
960-001442
ab € 47,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.