Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sigel BA192 Bastel-Magnet Cube


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Sigel BA192 Bastel-Magnet Cube
Sigel BA192 Bastel-Magnet Cube
Sigel BA192 Bastel-Magnet Cube
Sigel BA192 Bastel-Magnet Cube
Sigel BA192 Bastel-Magnet Cube
Sigel BA192 Bastel-Magnet Cube
Artikel-Nr.:
     690-773890024
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     BA192
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Magnetplättchen
Glasboardmagnet
Die Magnete aus Neodym (1 x 1 cm, Würfel, silber, 6 Stück) halten bis zu 8 Blatt (A4, 80 g/m²) auf Glas-Magnettafeln und bis zu 20 Blatt (A4, 80 g/m²) auf Whiteboards. Wenn Sie auf Whiteboards oder Glas-Magnettafeln Ideen visualisieren, an Pinboards Arbeitsabläufe auf Karten anpinnen oder im Team Projektfortschritte für alle Teammitglieder sichtbar machen möchten, dann nutzen Sie einfach die hochwertigen Board-Accessoires von SIGEL. Hier finden Sie alles, was Sie für agile Arbeitsweisen benötigen. Auspacken und loslegen!
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
10 mm
Tiefe
10 mm
Höhe
10 mm
Gewicht
44 g
Merkmale
Formfaktor
Cube
Magnettyp
Neodym
Produktfarbe
Silber
Oberflächentyp
Matte
Abgeschrägte Kante
Ja
Einfach zu greifen
Ja
Leichte Entfernbarkeit
Ja
Ursprungsland
Deutschland
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
6
pro Packung
€ 5,49*
ab € 10,67*
€ 15,65*
pro Packung
€ 5,50*
ab € 11,41*
€ 17,54*
8 Tage
6
pro Packung
€ 5,87*
ab € 12,22*
€ 17,70*
1 Tag
6
pro Packung
€ 4,99*
ab € 12,63*
€ 18,31*
pro Packung
€ 4,00*
ab € 12,33*
€ 18,32*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,65*
€ 18,62
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,38*
€ 18,30
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,21*
€ 16,91
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,71*
€ 16,31
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,19*
€ 15,70
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,67*
€ 12,70
pro Packung
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 1,77834* pro Stück)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sigel
BA193
ab € 15,71*
Zubehör
Sigel
BA195
ab € 8,19*
Zubehör
Sigel
BA196
ab € 9,09*
Zubehör
Sigel
BA700
ab € 7,86*
Zubehör
Sigel
BA701
ab € 12,61*
Zubehör
Sigel
BA704
ab € 10,33*
Zubehör
Sigel
BA705
ab € 15,67*
Zubehör
Sigel
BA706
ab € 13,41*
Zubehör
Sigel
BA707
ab € 12,21*
Zubehör
Sigel
BA724
ab € 11,20*
Zubehör
Sigel
BA725
ab € 10,96*
Zubehör
Sigel
BA727
ab € 11,01*
Zubehör
Sigel
BA728
ab € 16,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.