Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werma 829.120.55 Alarmlichtindikator 24 V Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werma 829.120.55 Alarmlichtindikator 24 V Rot
Werma 829.120.55 Alarmlichtindikator 24 V Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE7-106183452
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     829.120.55
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmblitzleuchte
Blitzleuchte
Warnlampe
Warnleuchte
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, RoHS, UKCA, WEEE
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Merkmale
Farben der Beleuchtung
Rot
Lampenlebensdauer
50000 h
Lampenschirmmaterial
Polycarbonat (PC)
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
98 mm
Paketgewicht
261 g
Energie
AC Eingangsspannung
24 V
Nennstrom
0.1 A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 207,48*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 207,48*
€ 246,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 203,76*
€ 242,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 189,51*
€ 225,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,85*
€ 212,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,53*
€ 194,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 155,36*
€ 184,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,74*
€ 166,29
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.826.05
€ 11,13*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.826.03
€ 39,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.