Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Team Group ELITE TED516G6000C4801 Speichermodul 16 GB 1 x 16 GB DDR5 6000 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Team Group Elite DDR5 Modul 16 GB DIMM 288-PIN 6000 MHz / PC5-48000 CL48 1.1 V ungepuffert on-die ECC Schwarz
Team Group Elite DDR5 Modul 16 GB DIMM 288-PIN 6000 MHz / PC5-48000 CL48 1.1 V ungepuffert on-die ECC Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-106102569
Hersteller:
     Team Group
Herst.-Nr.:
     TED516G6000C4801
EAN/GTIN:
     765441662018
Suchbegriffe:
DDR5 RAM
DDR5 ECC-RAM
DDR5 RAM ECC
Desktop-PC-Speicher
Gesteigerte Grundfrequenz, Schnellere Geschwindigkeiten
Die Mindestspezifikationen erreichen eine ultrahohe Frequenz von 4800Mhz, 50 % mehr als die 3200Mhz Standardfrequenz von DDR4-Modulen. Mit DDR5 können Sie all Ihre langweiligen, alltäglichen Aufgaben mit Leichtigkeit erledigen.

Freigesetzte Kapazität, Stärkeres Multitasking
Das DDR5-Kit ist bereits ab einer Kapazität von 8 GB pro Modul erhältlich und kann in Übereinstimmung mit den JEDEC-Standards auf eine Kapazität von 128 GB erweitert werden, um Ihren Speicher zu entlasten und ein flüssiges Multitasking-Erlebnis zu ermöglichen.

Verbesserte strukturelle Zusammenstellung, Höhere Effizienz
Zu den entscheidenden Faktoren für eine verbesserte Leistung gehören größere Bänke und Burst-Längen. DDR5 ermöglicht bis zu 32 Bänke (Speichereinheiten, die einzeln aktiviert/deaktiviert werden können), die sich aus 8 Bankgruppen zusammensetzen, wodurch sich die Zugriffsmöglichkeiten gegenüber den 16 Bänken der DDR4-Standards verdoppeln; die Burst-Länge von DDR5 (Datenmenge, auf die mit einem einzigen DRAM-Lese-/Schreibbefehl zugegriffen werden kann) ist auch doppelt so groß wie die Burst-Länge von DDR4.

Reduzierte Betriebsspannung, Verbesserte Energie-Effizienz
Die Standard-Betriebsspannung wurde von 1,2 V bei DDR4-Modulen auf 1,1 V reduziert, wodurch der Energieverbrauch für jede Bandbreite gesenkt wird, um Energie zu sparen und Ihre Belastung zu verringern. Um Störgeräusche zu minimieren, wurde die Energieverwaltung von der Hauptplatine auf den Arbeitsspeicher transferiert und wird durch einen PMIC für ein effektives Systemlastmanagement ergänzt.

On-die ECC, Zuverlässige Leistung
DDR5-Speichermodule unterstützen On-Die ECCs, eine Funktion zur automatischen Korrektur von DRAM-Zellen, um die Stabilität von DRAM-Systemen mit DDR5 zu garantieren.
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
16 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
1 x 16 GB
Interner Speichertyp
DDR5
Speichertaktfrequenz
6000 MHz
Komponente für
PC
Memory Formfaktor
288-pin DIMM
Gepufferter Speichertyp
Unregistered (unbuffered)
On-Die ECC
Ja
CAS Latenz
48
Speicherspannung
1.1 V
JEDEC-Standard
Ja
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
134 mm
Höhe
32 mm
Weitere Suchbegriffe: ECC-RAM, RAM ECC, Serverspeicher, desktop-pc-speicher 16 gb, desktop pc speicher, ddr5 ram teamgroup, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, DDR-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,33*
€ 67,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,11*
€ 65,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,52*
€ 62,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,70*
€ 56,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,65*
€ 55,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,64*
€ 49,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.