| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-10584515 Herst.-Nr.: C13S050614 EAN/GTIN: 8715946484877 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Sonstige Funktionen | Drucktechnologie | LED-Druck | | Mindestbestellmenge | 18 Stück(e) | Merkmale | Typ | Original | | Druckfarben | Schwarz | | Markenkompatibilität | Epson | | Kompatibilität | AL-C1700, AL-C1750N, AL-C1750W | | Schwarztoner Seitenleistung | 2000 Seiten | | Ursprungsland | China | Technische Details | Warentarifnummer (HS) | 84439990 | Gewicht und Abmessungen | Verpackungsbreite | 63 mm | | Verpackungstiefe | 177 mm | | Verpackungshöhe | 82 mm | | Paketgewicht | 0.175 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Epson Toner, Lasertoner Epson, Toner Cartridge Epson, Toner Epson, Tonerkassette Epson, Lasertoner für Epson, Toner Cartridge für Epson, Toner für Epson, Tonerkartusche für Epson, Tonerkassette für Epson, Wiederaufbereitete Toner, Wiederaufbereitete Tonerkartusche, epson lasertoner, toner für epson, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| |