Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson großvolumige Tonerkassette Cyan, 1.4k


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson großvolumige Tonerkassette Cyan, 1.4k
Epson großvolumige Tonerkassette Cyan, 1.4k
Artikel-Nr.:
     CIDE7-10584514
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13S050613
EAN/GTIN:
     8715946484860
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Drucktechnologie
LED-Druck
Mindestbestellmenge
18 Stück(e)
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Cyan
Markenkompatibilität
Epson
Kompatibilität
AL-C1700, AL-C1750N, AL-C1750W
Farbtoner-Seitenleistung
1400 Seiten
Ursprungsland
China
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84439990
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
67 mm
Verpackungstiefe
177 mm
Verpackungshöhe
54 mm
Paketgewicht
0.123 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,12*
€ 101,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,62*
€ 99,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,66*
€ 92,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,59*
€ 88,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,28*
€ 76,49
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
C13S050213
ab € 28,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.