Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bouncepad Floorstanding with USB Cable Sicherheitsgehäuse für Tablet 27,7 cm (10.9") Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bouncepad Floorstanding with USB Cable Sicherheitsgehäuse für Tablet 27,7 cm (10.9") Weiß
Bouncepad Floorstanding with USB Cable Sicherheitsgehäuse für Tablet 27,7 cm (10.9") Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-104914877
Hersteller:
     Bouncepad
Herst.-Nr.:
     FS-W4-PD10-MX
EAN/GTIN:
     5056353332539
Suchbegriffe:
Sicherheitsgehäuse für Tablet
Tablet Sicherheitsgehäuse
USB Anschlusskabel
USB Kabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
10.9 "
Markenkompatibilität
Apple
Kompatibilität
Apple iPad 10th Gen 10.9 (2022)
Minimum Bildschirmgröße
10.9 "
Produktfarbe
Weiß
Material
Aluminium, Kunststoff
Kabellänge
2 m
Befestigungstyp
Flur
Kabeltyp
USB-C to USB-C
Schloss Art
Rundkeil
USB-betrieben
Ja
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Ursprungsland
Vereinigtes Königreich
Lieferumfang
Befestigungswinkel enthalten
Ja
Anzahl der enthaltenen Schlüssel
2 Stück(e)
Schrauben enthalten
Ja
Unterlegscheiben enthalten
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
1140 mm
Verpackungstiefe
320 mm
Verpackungshöhe
150 mm
Paketgewicht
11660 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
1140 mm
Tiefe
320 mm
Höhe
150 mm
Gewicht
11660 g
Breite der Standhalterung
1140 mm
Tiefe der Standhalterung
320 mm
Höhe der Standhalterung
150 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 490,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 564,25*
€ 671,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 556,97*
€ 662,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 535,77*
€ 637,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 520,10*
€ 618,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 490,32*
€ 583,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.