| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-104840034 Herst.-Nr.: 321284 EAN/GTIN: 7640460544381 |
| |
|
| | |
| Peach ist eine führende Schweizer Marke für kompatible Tintenpatronen. Spitzentechnologie gewährleistet höchste Qualität und führt zu herrvoragenden Ergebnissen. Farb- und Lichtechtheit entsprechen höchsten Anforderungen und gewährleisten brillante Druckresultate. Um die Premium Qualität sicherzustellen, wird die Tinte im eigenen Entwicklungszentrum in der Schweiz entwickelt und anschliessend in unseren Fertigungsstandorten in die Tintenpatronen abgefüllt. Produktion und Fertigung entsprechen neusten Erkenntnissen aus Lehre und Forschung. Qualität, mit der asiatische Hersteller nicht gleichziehen können und dies zu immer noch sehr attraktiven Preisen. Eine echte Alternative zu teuren Original Produkten oder Billigsttinten.
Weitere Informationen: Merkmale | Typ | Kompatibel | | Druckfarben | Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb | | Markenkompatibilität | HP | | Versorgungstyp | Multipack | | Kompatibilität | HP DeskJet GT 5800 Series HP DeskJet GT 5810 HP DeskJet GT 5820 | | Anzahl der schwarzen Tintenpatronen | 1 | | Farbtintenpatronenanzahl | 3 | | Volumen schwarze Tinte | 90 ml | | Volumen Farbtinte | 70 ml | | Seitenergebnis schwarze Tinte | 5000 Seiten | | Tintenpatronenkapazität | Standardertrag |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Hewlett-Packard, Inkjet-Patrone für Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone für Hewlett-Packard, druckerpatrone peach, druckerpatrone, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| |