| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-104839988 Herst.-Nr.: 321030 EAN/GTIN: 7640460546217 |
| |
|
| | |
| Bei dieser Patronenserie muss die Füllstandsanzeige ausgeschaltet werden. Die elektronischen Chips können nicht nachgebaut werden, somit erkennt das Gerät die Patronen als Leer. Die Füllstandsanzeige wird deaktiviert, in dem Sie die 'Stop/Reset' Taste über 8 Sekunden gedrückt halten. Peach ist eine führende Schweizer Marke für kompatible Tintenpatronen. Spitzentechnologie gewährleistet höchste Qualität und führt zu herrvoragenden Ergebnissen. Farb- und Lichtechtheit entsprechen höchsten Anforderungen und gewährleisten brillante Druckresultate. Um die Premium Qualität sicherzustellen, wird die Tinte im eigenen Entwicklungszentrum in der Schweiz entwickelt und anschliessend in unseren Fertigungsstandorten in die Tintenpatronen abgefüllt. Produktion und Fertigung entsprechen neusten Erkenntnissen aus Lehre und Forschung. Qualität, mit der asiatische Hersteller nicht gleichziehen können und dies zu immer noch sehr attraktiven Preisen. Eine echte Alternative zu teuren Original Produkten oder Billigsttinten. Weitere Informationen: Merkmale | Typ | Kompatibel | | Druckfarben | Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb | | Markenkompatibilität | Canon | | Versorgungstyp | Multipack | | Kompatibilität | Canon Pixma TS 5300 Series Canon Pixma TS 5350 Canon Pixma TS 5350 Series Canon Pixma TS 5350 a Canon Pixma TS 5351 Canon Pixma TS 5351 a Canon Pixma TS 5352 Canon Pixma TS 5352 a Canon Pixma TS 5353 Canon Pixma TS 5353 a Canon Pixma TS 5355 a Canon Pixma TS 5400 Series Canon Pixma TS 5450 Canon Pixma TS 5450 Series Canon Pixma TS 5451 Canon Pixma TS 5452 Canon Pixma TS 7400 Series Canon Pixma TS 7450 Canon Pixma TS 7450 Series Canon Pixma TS 7450 a Canon Pixma TS 7451 Canon Pixma TS 7451 a | | Anzahl der schwarzen Tintenpatronen | 2 | | Farbtintenpatronenanzahl | 1 | | Volumen schwarze Tinte | 8 ml | | Volumen Farbtinte | 8.5 ml | | Seitenergebnis schwarze Tinte | 200 Seiten | | Seitenergebnis Farbtinte | 165 Seiten | | Tintenpatronenkapazität | Standardertrag |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, druckerpatrone peach, druckerpatrone für canon, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| |