Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Peach 321035 Druckerpatrone 2 Stück(e) Kompatibel Hohe (XL-) Ausbeute Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Peach 321035 Druckerpatrone 2 Stück(e) Kompatibel Hohe (XL-) Ausbeute Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Peach 321035 Druckerpatrone 2 Stück(e) Kompatibel Hohe (XL-) Ausbeute Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE7-104839962
Hersteller:
     Peach
Herst.-Nr.:
     321035
EAN/GTIN:
     7640460546262
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Bei dieser Patronenserie muss die Füllstandsanzeige ausgeschaltet werden. Die elektronischen Chips können nicht nachgebaut werden, somit erkennt das Gerät die Patronen als Leer. Die Füllstandsanzeige wird deaktiviert, in dem Sie die 'Stop/Reset' Taste über 8 Sekunden gedrückt halten. Peach ist eine führende Schweizer Marke für kompatible Tintenpatronen. Spitzentechnologie gewährleistet höchste Qualität und führt zu herrvoragenden Ergebnissen. Farb- und Lichtechtheit entsprechen höchsten Anforderungen und gewährleisten brillante Druckresultate. Um die Premium Qualität sicherzustellen, wird die Tinte im eigenen Entwicklungszentrum in der Schweiz entwickelt und anschliessend in unseren Fertigungsstandorten in die Tintenpatronen abgefüllt. Produktion und Fertigung entsprechen neusten Erkenntnissen aus Lehre und Forschung. Qualität, mit der asiatische Hersteller nicht gleichziehen können und dies zu immer noch sehr attraktiven Preisen. Eine echte Alternative zu teuren Original Produkten oder Billigsttinten.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Kompatibel
Druckfarben
Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Markenkompatibilität
Canon
Versorgungstyp
Doppelpack
Kompatibilität
Canon Pixma TS 5300 Series Canon Pixma TS 5350 Canon Pixma TS 5350 Series Canon Pixma TS 5350 a Canon Pixma TS 5351 Canon Pixma TS 5351 a Canon Pixma TS 5352 Canon Pixma TS 5352 a Canon Pixma TS 5353 Canon Pixma TS 5353 a Canon Pixma TS 5355 a Canon Pixma TS 5400 Series Canon Pixma TS 5450 Canon Pixma TS 5450 Series Canon Pixma TS 5451 Canon Pixma TS 5452 Canon Pixma TS 7400 Series Canon Pixma TS 7450 Canon Pixma TS 7450 Series Canon Pixma TS 7450 a Canon Pixma TS 7451 Canon Pixma TS 7451 a
Anzahl der schwarzen Tintenpatronen
1
Farbtintenpatronenanzahl
1
Volumen schwarze Tinte
18 ml
Volumen Farbtinte
16 ml
Seitenergebnis schwarze Tinte
715 Seiten
Seitenergebnis Farbtinte
485 Seiten
Tintenpatronenkapazität
Hohe (XL-) Ausbeute
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,79*
€ 41,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,68*
€ 41,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,24*
€ 39,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,42*
€ 37,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,97*
€ 35,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,95*
€ 29,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.