Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BlueOptics BOPTCST-3-U InfiniBand/Glasfaserkabel 1 m 12x ST PC Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BlueOptics BOPTCST-3-U InfiniBand/Glasfaserkabel 1 m 12x ST PC Gelb
BlueOptics BOPTCST-3-U InfiniBand/Glasfaserkabel 1 m 12x ST PC Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE7-104020860
Hersteller:
     CBO
Herst.-Nr.:
     BOPTCST-3-U
EAN/GTIN:
     4063232147758
Suchbegriffe:
InfiniBand Glasfaserkabel
InfiniBand LWL-Kabel
InfiniBand LWL-patchkabel
LWL Patchkabel ST Stecker auf ST St...
Optimale Glasfaserverbindungen
BlueOptics Glasfaser LWL Pigtail mit ST/PC Simplex Anschluss und Multimode Faser der Faserkategorie OM3 in 1 Meter Länge. Die 12 Faserpigtails sind gemäß Farbcode DIN VDE 0888 in den Farben rot, grün, blau, gelb, weiß, grau, braun, violett, türkis, schwarz, orange und pink eingefärbt.

OM3 LWL ST/PC Simplex Multimode Pigtails sind für die Übertragung von optischen Signalen ausgelegt und eignen sich beispielsweise für die Verbindung von Patchpanel Ports untereinander oder dem damit verbundenen Anschluss von optischen Transceivern.

Beste Dämpfungswerte
BlueOptics OM3 LWL ST/PC Simplex Multimode Pigtails bieten beste Dämpfungswerte und haben immer eine geringe Eingangsdämpfung (Input Loss) und eine hohe Rückflussdämpfung (Return Loss). Individuelle Längen sind auf Anfrage ebenfalls erhältlich.

Höchste Komponentenqualität
Für verlustfreie Übertragungsleistungen werden bei der Produktion von BlueOptics LWL ST/PC OM3 Simplex Multimode Pigtails ausschließlich Markenfasern von bekannten Herstellern, wie Corning, Fujikura oder YOFC verwendet. Alle verbauten Stecker werden von Markenherstellern wie Amphenol, Diamond, Nissin Kasei oder Reichle & De-Massari mit hoch zuverlässiger BlueOptics Zirkonia Keramikferrule gefertigt und erreichen eine Lebenszeit von bis zu 1500 Steckzyklen.

Störungsfreie Übertragung
BlueOptics LWL ST/PC OM3 Multimode Simplex Pigtails werden nach der Produktion mit Interferometer und Optischer Zeitbereichsreflektometrie (OTDR) auf Ihre Qualität getestet. Ein Messprotokoll über die Werte der Eingangsdämpfung (Input Loss) und der Rückflussdämpfung (Return Loss) ist bei jedem ausgelieferten ST/PC OM3 Simplex Pigtail enthalten.

BlueOptics LWL ST/PC OM3 Simplex Pigtails erfüllen Telcordia Anforderungen GR-326-Core 4.4.

Industrielle Normen
BlueOptics LWL ST/PC OM3 Multimode Simplex Pigtails werden unter Berücksichtigung allgemein gültiger industrieller Standards und Normen gefertigt und verfügen über eine flammwidrige LSZH Ummantelung. Somit entsteht im Brandfall eine sehr niedrige Rauchentwicklung im Vergleich zu Pigtails mit PVC-Mantel. Des Weiteren wird kein Halogen freigesetzt.

BlueOptics LWL ST/PC OM3 Multimode Simplex Pigtails berücksichtigen folgende Normen: IEC-61034, IEC- 754-1, IEC 60332-1, IEC 60332-3, IEC/EN 60950 und RoHS.

Handeln Sie jetzt!
Durch den Einsatz von BlueOptics ST/PC OM3 Multimode LWL Pigtails, können Netzwerke für steigende Anforderungen gerüstet werden. Unabhängig davon, ob ein erhöhtes Datenaufkommen, höhere Übertragungsraten, größere Skalierbarkeit, höhere Leistung und/oder eine höhere Zuverlässigkeit gewünscht wird. Mit BlueOptics LWL Pigtails optimieren Sie Ihre Verbindungen und reduzieren Ihre OPEX und CAPEX Kosten.
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Merkmale
Kabellänge
1 m
Anschluss 1
12x ST
Anschluss 2
PC
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Gelb
Mantelmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Lichtleitertyp
OM3
Kabelform
Rund
Kabel mode struktur
Multi-Modus
Stecker-Material
Polyvinylchlorid (PVC)
Plug
Ja
Zertifizierung
IEC-61034, IEC-754-1, IEC 60332-1, IEC 60332-3, IEC/EN 60950
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 46,71*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,71*
€ 55,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,99*
€ 54,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,16*
€ 52,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,07*
€ 48,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,58*
€ 47,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,25*
€ 40,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.