Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BlueOptics BOPTCFC-1-U InfiniBand/Glasfaserkabel 1 m FC FC/PC Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BlueOptics BOPTCFC-1-U InfiniBand/Glasfaserkabel 1 m FC FC/PC Gelb
BlueOptics BOPTCFC-1-U InfiniBand/Glasfaserkabel 1 m FC FC/PC Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE7-104020832
Hersteller:
     CBO
Herst.-Nr.:
     BOPTCFC-1-U
EAN/GTIN:
     4063232147796
Suchbegriffe:
InfiniBand Glasfaserkabel
InfiniBand LWL-Kabel
InfiniBand LWL-patchkabel
LWL Patchkabel FC Stecker auf FC St...
Optimale Glasfaserverbindungen
BlueOptics Glasfaser LWL Pigtail mit FC/PC Simplex Anschluss und Multimode Faser der Faserkategorie OM1 in 1 Meter Länge. Die 12 Faserpigtails sind gemäß Farbcode DIN VDE 0888 in den Farben rot, grün, blau, gelb, weiß, grau, braun, violett, türkis, schwarz, orange und pink eingefärbt.

OM1 LWL FC/PC Simplex Multimode Pigtails sind für die Übertragung von optischen Signalen ausgelegt und eignen sich beispielsweise für die Verbindung von Patchpanel Ports untereinander oder dem damit verbundenen Anschluss von optischen Transceivern.

Beste Dämpfungswerte
BlueOptics OM1 LWL FC/PC Simplex Multimode Pigtails bieten beste Dämpfungswerte und haben immer eine geringe Eingangsdämpfung (Input Loss) und eine hohe Rückflussdämpfung (Return Loss). Individuelle Längen sind auf Anfrage ebenfalls erhältlich.

Höchste Komponentenqualität
Für verlustfreie Übertragungsleistungen werden bei der Produktion von BlueOptics LWL FC/PC OM1 Simplex Multimode Pigtails ausschließlich Markenfasern von bekannten Herstellern, wie Corning, Fujikura oder YOFC verwendet. Alle verbauten Stecker werden von Markenherstellern wie Amphenol, Diamond, Nissin Kasei oder Reichle & De-Massari mit hoch zuverlässiger BlueOptics Zirkonia Keramikferrule gefertigt und erreichen eine Lebenszeit von bis zu 1500 Steckzyklen.

Störungsfreie Übertragung
BlueOptics LWL FC/PC OM1 Multimode Simplex Pigtails werden nach der Produktion mit Interferometer und Optischer Zeitbereichsreflektometrie (OTDR) auf Ihre Qualität getestet. Ein Messprotokoll über die Werte der Eingangsdämpfung (Input Loss) und der Rückflussdämpfung (Return Loss) ist bei jedem ausgelieferten FC/PC OM1 Simplex Pigtail enthalten.

BlueOptics LWL FC/PC OM1 Simplex Pigtails erfüllen Telcordia Anforderungen GR-326-Core 4.4.

Industrielle Normen
BlueOptics LWL FC/PC OM1 Multimode Simplex Pigtails werden unter Berücksichtigung allgemein gültiger industrieller Standards und Normen gefertigt und verfügen über eine flammwidrige LSZH Ummantelung. Somit entsteht im Brandfall eine sehr niedrige Rauchentwicklung im Vergleich zu Pigtails mit PVC-Mantel. Des Weiteren wird kein Halogen freigesetzt.

BlueOptics LWL FC/PC OM1 Multimode Simplex Pigtails berücksichtigen folgende Normen: IEC-61034, IEC- 754-1, IEC 60332-1, IEC 60332-3, IEC/EN 60950 und RoHS.

25 Jahre Garantie auf BlueOptics Pigtails
Jedes BlueOptics LWL Pigtail ist durch eine 25-jährige Funktionsgarantie von CBO abgedeckt.

Lebenslanger Support
Für die gesamte Produktlebenszeit erhalten Sie immer technische Unterstützung per E-Mail und Telefon.

Austausch am nächsten Werktag
Der CBO Vorabaustausch umfasst bereits ab dem nächsten Arbeitstag einen kostenlosen Versand des Austauschprodukts.

Handeln Sie jetzt!
Durch den Einsatz von BlueOptics FC/PC OM1 Multimode LWL Pigtails, können Netzwerke für steigende Anforderungen gerüstet werden. Unabhängig davon, ob ein erhöhtes Datenaufkommen, höhere Übertragungsraten, größere Skalierbarkeit, höhere Leistung und/oder eine höhere Zuverlässigkeit gewünscht wird. Mit BlueOptics LWL Pigtails optimieren Sie Ihre Verbindungen und reduzieren Ihre OPEX und CAPEX Kosten.
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Merkmale
Kabellänge
1 m
Kabeltyp
FC/PC
Anschluss 1
FC
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Gelb
Mantelmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Lichtleitertyp
OM1
Kabelform
Rund
Befestigungsart
Schnelltrenner
Schleifart Stecker
PC
Kabel mode struktur
Multi-Modus
Stecker-Material
Keramik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 44,45*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,45*
€ 52,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,47*
€ 51,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,02*
€ 48,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,26*
€ 45,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,24*
€ 44,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,10*
€ 38,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.